画像準備中

プロ1カット ストレート形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)205 注文コード58115531 品番PRO1C20526-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。

外径(Φmm)205 厚さ(mm)2.6 穴径(Φmm)22 粒度30 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06651547
2017-01-28
用途:
配管作業時に鉄筋、壁材などの切断
株式会社カンスイ 様

価格以上の商品です。切れ味もよく現場作業に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする