SPC-08 スーパーカブ用ショートバイザー af(旭風防) 58121402

※使用例

スーパーカブ用ショートバイザー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58121402 品番SPC-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウインドシールドとは違うスポーティーでファッショナブルなショートバイザーです。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

材質ポリカーボネイト樹脂 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)265×390×2.5 主な適合車種スーパーカブ50(JBH-AA04)/スーパーカブ110(EBJ-JA10)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58121402 SPC-08 05579963 SPC-08 ショートバイザー af(旭風防) ショートバイザー af(旭風防) 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58121402
2014-10-17
用途:
ツーリング

スーパーカブ用ですが、ジョグにつけています。他の車種でも汎用性がありそうです。
大きくないのがとても良いですね、それでも防風効果はとてもあります。
その上おじさんぽくないです。(かっこいいです)

対象商品:
58121402
2014-05-09
用途:
バイク通勤

シールドが低いために目線の邪魔にならず、お腹の辺りの風を防いでくれます。
シールドの上部にメーターが映り込みますが、目線を前輪に落としたときに気になる程度です。
身体に当たる風を防いでくれるせいか、アクセルも開け気味になり、予想以上にスピードが出ていることも…
ザーザー振りの雨では、まだ試していませんが、伏せるような姿勢で乗れば、ある程度は大丈夫そうな気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
58121393
2013-10-31
用途:
新型スーパーカブJA10のバイザーにて

日本製のスーパーカブではスポーティバイザーがありますが、中華製カブには付けれないと思い、専用のものを購入し取り付けました。
取り付け前は体中に風を浴びてましたが、取り付け後は、加速がスムーズになり、雨の日も楽です。
いい買い物をしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする