※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58147087
品番
AL20-N02B-2RZ-D
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:psi、°F
ドレン排出口
ドレンコックなし
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース