No.910 モデルローブ 天然ゴム使いきり手袋(粉つき) No.910 エステー 58160069

No.910 モデルローブ 天然ゴム使いきり手袋(粉つき) No.910 エステー 58160069 No.910 モデルローブ 天然ゴム使いきり手袋(粉つき) No.910 エステー 58160069 No.910 モデルローブ 天然ゴム使いきり手袋(粉つき) No.910 エステー 58160069

モデルローブ 天然ゴム使いきり手袋(粉つき) No.910

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード58160069 品番No.910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性にすぐれた天然ゴムで指先までフィットします。
傷つきに強く、破れにくいため、精密作業や機械作業などにとくに便利です。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19 材質天然ゴム ホワイト 厚さ(mm)約0.11 規格食品衛生法適合 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途家事、食品加工、介護、漁業・水産など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58160087
2021-01-15
用途:
梱包及び出荷作業
富士防災株式会社 様

しっかり手触りの感覚がつかめるので重宝しています、冬場の乾燥で指先が割れてしまうのでハンドクリームを軽く塗ってからこのゴム手袋をして作業しています。

対象商品:
38893084
2020-10-13
用途:
庭の作業
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

どんな時でも使用できるが庭の芝刈り作業等に便利今から寒くなれば軍手の上からかぶせると水にも大丈夫

1人が参考にしています
対象商品:
38893084
2019-03-27
用途:
農作業時
農・林・水産業

とても使いやすいです。
ただ 若干古くなると(未開封で)
ゴムが劣化するのか 破れやすい気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
38893093
2018-12-28
用途:
工作機械の修理に使ってます!
ピンピート 様 (サービス業)

ほぼ満足ですが、はめるときに数回破れました。以前より断然強いです!

対象商品:
38893084
2017-01-18
用途:
塗装作業時に使用しています。
オートボデーフルト 様

以前から使用していました。シンナーなどの溶剤にも比較的強い。
他の製品より伸びも良く破れにくい。価格高めなのが難

1人が参考にしています
対象商品:
38893075
2014-06-17
用途:
機械修理作業
ツノダメンテナンスサービス 様

以前はモノタロウオリジナル商品(天然ゴム手袋)を購入してましたが、この商品購入するたびに粗悪品になって来て、仕事にも大変影響するので、テストで色々購入してこの商品に決めました。価格が200円程高めですが、クオリティはたしかです。私的にモノタロウオリジナル手袋はもう二度と買いません。

4人が参考にしています
対象商品:
38893093
2013-08-09
用途:
設備修繕・補修作業

厚手のゴム手袋の下にこのゴム手袋を使用しています。
作業工程で素手に近い感覚を求める事もあり、
又、溶剤を使用するため厚手ゴムの手袋の下に、このゴム手袋を使用しています。
今まで使っていたものと比べて、破れ等の耐久性もあり良かったです。
購入してすぐになくなりました。
以前のものは、破れて作業中に何回も新しいものを使った為でしたが、
今回は、使い勝手が良くて従業員が各々ストックした為かと疑っています。
私も何組か工具箱に潜まして出番を伺ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする