補充用ビーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード58161918 品番A1895a-a-tank
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

自社開発&製造のノズル付き補充用ビーズ。
容器はフタ付きで少し残っても安心して残りをとっておくことが出来ます。
はじめての方でも安心して補充作業を行って頂けるように取扱説明書を同梱しています。

その他【吸盤型フック】あり 材質【原料】発泡ポリスチレンビーズ 質量(kg)2 ビーズサイズ(mm)3
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする