セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ビーズクッション
キイロイトリビーズオットマン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58161979
品番
A1446a-a-741YE/701IGY/742ORG/564BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
どこからみても可愛いもちもちオットマン。
キイロイトリの立体感ある羽(手)や、あたまに生えている2本の毛にまでこだわりました。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
1
幅(cm)
41
高さ(cm)
35.5
奥行き(cm)
36
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません