橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
STトレーL角
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58172057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食洗器・電子レンジに使えるトレー料理を載せて運んでそのままランチョンマットとして使えます食後はそのまま食洗機へ高級な布に樹脂をコーティングした特殊加工
長辺(mm)
390
短辺(mm)
270
材質
ポリエステル樹脂
色
イエロー
表面処理
なし
高さ(mm)
17
外形寸法(cm)
約39×27×高さ1.7
柄
ミルキーチェック
RoHS指令(10物質対応)
対応