橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
NSマルチトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58172197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
子供向けトレープリント紙を樹脂に貼ったトレー食器がすべりにくい加工付です
長辺(mm)
300
短辺(mm)
265
材質
ポリエステル樹脂、ウレタン塗装
色
柄物(青系)
表面処理
すべり止め加工
サイズ
L
高さ(mm)
12
外形寸法(cm)
約30×26.5×高さ1.2
柄
はたらくのりもの
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オーブン・電子レンジ・食洗器には使えません