※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの モーター(原動機)
日立産機システムの ギヤードモーター
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58219201
品番
GA38-075-60 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥126,000
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。
低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
減速比
1/60
周波数(Hz)
50/60
取付方式
横型脚取り付け
ブレーキ有無
無
用途
一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。
軸径(Φmm)
38
極数
4
定格
連続
相数
三相
使用周囲湿度
95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)
始動方法
直入れ
設置場所
屋内
標高(m)
1000以下
周囲温度(℃)
-20〜40
定格電流(A)(50/60Hz)
3.5/3.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58219201
GA38-075-60 200V
11698742
GP38-075-60 200V
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です