GA24-075-5 200V ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58219287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA24-075-5 200V ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58219287 GA24-075-5 200V ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V 日立産機システム 58219287

ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58219287 品番GA24-075-5 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,400
この商品は98種類から選べます 他の種類を見る

幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。
低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。

出力(kW)0.75 電圧(V)200 減速比1/5 周波数(Hz)50/60 取付方式横型脚取り付け ブレーキ有無 用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。 軸径(Φmm)24 極数4 定格連続 相数三相 使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと) 始動方法直入れ 設置場所屋内 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20〜40 定格電流(A)(50/60Hz)3.5/3.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58219287 GA24-075-5 200V 11699144 GP24-075-5 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする