曜日別特売
PA-MAR12-200 TOHO 丸型パール トーホー 58250763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOHO 丸型パール

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(18個)
色白
寸法・サイズ(mm)12
内容量1袋(18個)注文コード58250763品番PA-MAR12-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
寸法・サイズ(mm)
12
色
白
材質
ユリヤ樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 丸型パール
株式会社エステー工業 様(サービス業)

このパールはセンターに貫通穴があるのでまとめるのに楽にできます。

2023-03-02
用途: ハンドメイドアクセサリー
製造業

2㎜のものがなかなか手に入らなかったので、こちらで入手できて助かりました。

対象商品 : 58250404
2021-06-10
用途: ちりめん細工
その他業種

お気に入りです。オススメ。梅の花芯に使うと可愛いですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする