681-0560-405 C-BC5チップソー 兼房 58303833 681-0560-405 C-BC5チップソー 兼房 58303833

C-BC5チップソー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)305 注文コード58303833 品番681-0560-405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。
特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。

外径D(Φmm)305 歯数100 穴径d(Φmm)25.4 刃厚T(mm)3 用途アルミサッシの切断用 適合各種切断機 刃形C-BC5 適合材アルミ 厚さt2(mm)2.4 材質(チップ)SASH-PRO
注意
※サッシプロはLS-Pスリットが標準仕様となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする