兼房
兼房の 切断
兼房の 切断機用カッター(チップソー)
C-BC5チップソー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
355
注文コード
58303849
品番
681-0578-405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
外径D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。
特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
外径D(Φmm)
355
歯数
100
穴径d(Φmm)
25.4
刃厚T(mm)
3
用途
アルミサッシの切断用
適合
各種切断機
刃形
C-BC5
適合材
アルミ
厚さt2(mm)
2.4
材質(チップ)
SASH-PRO
注意
※サッシプロはLS-Pスリットが標準仕様となります。