種類上皿はかり表示形式デジタル防塵防水性能IP68準拠ひょう量(g)3000目量(g)1(0~1500)、2(1500~3000)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)消費電力(W)通常0.03電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)適合地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県ひょう量(kg)3計量皿形状角寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)計量皿寸法(mm)232×202文字高(mm)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202RoHS指令(10物質対応)対応カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)