キッチニスタラップ BOXタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)45 注文コード58367883 品番KN 45X50 BOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭で広く使われている、箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプです。
プロの現場でもご家庭でも便利にお使いいただけるサイズラインナップです。

材質(フィルム)塩化ビニル 幅(cm)45 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 材質(刃)プラスチック 種別業務用 形状内刃タイプ 質量(g)381 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58367883 KN 45X50 BOX 62929248 KN 45X100 キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタ キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタ 1巻 709 税込780 外刃タイプです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
近場では置いているところがない

他の格安品に負けているのか近場でおいているところはない。
品質は十分。100m巻きより軽くなるし、他社の50mよりも軽めに感じるので重さが気になる方にはいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58367908
2024-06-23
用途:
食塩制限の食事
サービス業

味が良く何回もリピート購入をしている。特に温野菜に合わせて食しています。

2人が参考にしています
対象商品:
58367883
2022-10-08
用途:
ケーキ仕上げ作業時
卸売・小売業

使いやすい。扱いやすい。ピタッと張り付く。
重さもちょうどよい。壊れない。言うことない。

2人が参考にしています
対象商品:
58367883
2023-05-17
用途:
パン天板
その他業種

サイズが45センチは手近なお店では購入できないので。

対象商品:
58367874
2022-03-12
用途:
調理時
飲食業

サランラップの様に切れる事が無いので、用途によって使い分けています

対象商品:
58367883
2021-03-22
用途:
給食の配膳

保育園給食で、大きめのバットに一気にカバーできて便利です。一般のサイズと使い分ければ、効率的で無駄がない分、コスト面も良いと思います。

対象商品:
58367908
2021-02-05
用途:
食品の保存
卸売・小売業

いろんなラップを試しましたが、
こちらが1番切味がよく使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする