キッチニスタラップ 詰め替え

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58367917 品番 KN 45X55 ツメカエ
お一人様 10点まで
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質(フィルム)塩化ビニル 幅(cm)45 長さ(m)55 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ対応 材質(刃)プラスチック 種別業務用 形状- 質量(g)369 タイプ詰替用 アズワン品番65-0349-22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58367899
2023-10-24
用途:
キッチン
飲食業

使い始めの端が良くあるテープではなく、くるっと巻いてくれてあるのが気に入っています。使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
58367917
2023-02-16
用途:
ケーキ仕上げ作業時
卸売・小売業

張り付き感が良い。切れ具合も良い。リピートして購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
58367899
2021-03-22
用途:
保育園給食の配膳や一時冷蔵保存

ぴったりラップでき、使いやすいようです。詰替えでコストも安いので、リピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
58367899
2021-06-16
用途:
無くなったので。

追加購入分。まとめ買いするとそこそこ重いし、スーパーなどへ購入しに行くのが行きにくい
状態なので自宅に届くのは有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする