詰め替え用キッチニスタラップ ブルータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(110m) 注文コード 58367987 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
幅(cm)30 長さ(m)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
お弁当作りの総菜の保管など
株式会社きょうせい 様 (飲食業)

青色なので食品を扱うには異物混入の防止になり良いですが、切り口がとても
カットしにくく、不器用な人だとくっついてしまいます。

対象商品:
58367987
2022-12-08
用途:
キッチンでの使用
飲食業

透明ラップだと異物混入の可能性があるので
こちらの色付きラップが最適です

対象商品:
58367987
2022-10-17
用途:
食品保存時
その他業種

色付きなので端が見つけやすい。
柔らかさと弾力が絶妙で肉類に隙間なく貼り付けられる。
冷凍時に固くなりにくく剥がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする