キッチニスタラップ 抗菌 レッドタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50m) 注文コード 58368014 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

赤色の色付きラップ。
病院・介護施設や学校給食における、リスクの高い食材や制限食の管理、加熱調理食品のプロセス管理を「赤色」で「見える化」します。
抗菌性能により、ラップに付着した細菌の増殖を抑えます。

幅(cm)45 長さ(m)50 電子レンジ アズワン品番65-0349-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
主に肉用はレッドとかいうふうにしたかったので。

まな板に敷く時、透明だと間違って一緒に切っても気がつきにくいので色つきが欲しかった。薄いので、切らないで済ますのは難しくなりますが、抗菌タイプだし、いろいろ安心

対象商品:
58368005
2022-07-01
用途:
配膳
社会福祉法人なごみ会 様 (教育・研究機関)

電子レンジも問題なく使え、ラップによる異物混入の心配も改善できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする