キッチニスタラップ 抗菌 ブルータイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58368039 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

青は食材には少ない色のため万一、食材にラップ片が混入しても見つけやすく「食の安全性がアップ」します 。
食品調理工場、給食や介護施設、ホテルやレストランの厨房など、食の安全管理が求められる現場に最適です。
抗菌性能を有するため、ラップに付着した雑菌は24時間以内にほとんど低減します。

幅(cm)45 長さ(m)100 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:466×49×49 アズワン品番64-5284-47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58368039
2024-11-04
用途:
ケータリング
Marcy'sDiner 様 (飲食業)

なかなか良い 少し重くて歯が鋭いので注意です とても丈夫です。

2024-10-31
用途:
色つきだと他と区別できるのが良い。

近場で色つきを入手できないので助かる。抗菌タイプでもあるので、嬉しい。

対象商品:
58368023
2024-12-26
用途:
エビカツの仕込み
跳ね馬 様 (飲食業)

色が付いていて、剥がし忘れが無いかの確認は確実に出来るが、少し破れやすい。

対象商品:
58368048
2024-07-13
用途:
保管
卸売・小売業

調理器具の保管に使っています。
ほこりなどがかぶらないのでとても便利です。

対象商品:
58368039
2023-03-31
用途:
ケーキ仕上げ作業時
パティスリージャヴァ 様 (卸売・小売業)

色がついているので作業するのに異物混入が避けられる
こちらの密着度は作業がスムーズにはかどります

対象商品:
58368057
2022-12-09
用途:
製造時
製造業

食品への異物混入を防ぐ為に、生地を包んだりカスタードクリームに蓋をするのに使用しています。もう少し切れやすいと良いなぁとは思いますが、満足しています!

対象商品:
58368023
2022-08-06
用途:
食品の保存時に使用
飲食業

薄い青色ですが、ただ透明のものと比べると、異物混入対策になると思い店舗キッチン用に購入。しっかりと張り付きますが、薄いので気をつけないとくしゃくしゃになってしまいます。抗菌のおかげか野菜のもちが良いように感じられます。リピです。

対象商品:
58368048
2022-02-13
用途:
食品製造時
飲食業

刃がふたの部分にあると使いやすいと思いました。
またはそのような専用ホルダーがあると便利そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする