- グラシール キャピタルペイント 58368495

グラシール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.2kg)
内容量1缶(0.2kg)注文コード58368495品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの)
耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。
グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。

用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など)硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
注意
※ 塗装する材種の吸収性によって、塗布量は異なります。
※ 塗装中※乾燥中は十分な換気をおこなってください。
※ 空気中の水分と反応して硬化する塗料なので、使用時以外は必ず密栓をしてください。
※ 使用した器具は絶対に水洗いをせず、アセトンなどの溶剤で洗浄してください。
※ 余った塗料を元の容器に戻しますと、容器内全ての塗料が反応してしまいますので、元の容器には絶対に戻さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58368495
2026-01-21
用途: 木製手作り品の仕上げ剤として

とても使いやすい。3回重ね塗りとかすると、満足な艶が得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする