035-0013-000 パーソナル電子線量計 レイシステムズ 58379036

パーソナル電子線量計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58379036 品番035-0013-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,600

国内3万台の販売実績があるロングセラー線量計。IP54の防塵防水機能。
大音量ブザー、LED点滅、バイブレーションの3種類のアラーム。
専用PCソフト標準付属。国内校正可能。
家庭での日々の線量管理から、除染などの屋外作業時の被ばく管理にも使えるオールマイティな1台。

検出器
CsI (TI) + フォトダイオード
エネルギー補償 PIN ダイオード
用途家庭での放射線管理。除染などの屋外作業時の被ばく管理。 質量(g)50 電源LIR2450二次電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×55× 9.6クリップを除く 測定エネルギー範囲20 keV 〜 6 MeV(ガンマ線、X線) 測定記憶データ3000ポイント以上 防塵防水性能IP-54 アラーム内容ブザー(>85dB@30cm)、振動、LEDライト 測定対象放射線ガンマ線、X線 動作時間(稼働時間)200時間以上 動作温度(℃)-20〜50 検知範囲(基準レンジ(1デジット))0.01 μSv/h 〜 10 Sv/h 通信ポートUSBポートでPC側との通信を行う 動作湿度(%RH)0〜90(非結露)
注意
※食料品、飲料水の測定には使用できません。
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58379036
2017-02-11
用途:
山頂等の線量測定
その他業種

使い勝手が良いので重宝しております。若干振動でブレが生じますが測定値小数点第2まで表示されるので分かりやすく、集積線量も表示されるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする