鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 58379937 品番 JP-M-SRP-015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。
打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。
カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。
鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい
ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
JATMA、TRA、ETRTO 適合品。

ウエイト隙間寸法(mm)1.5 材質 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用しているメーカーで、大容量で価格もお手頃。助かります。

対象商品:
58379912
2022-03-01
用途:
鉄製スチールホイール用
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミは見栄えが必要なのでワンランク上げているが、交換作業コストがあまり上がらないので、部品代で抑えて考えてみると、この品質で十分と思える。

対象商品:
58379921
2022-01-11
用途:
スチールホイールのバランスとり
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで使っていたウエイトと比べホルダー部が小さめで打ち付けやすい!作業時間の短縮ができました。

対象商品:
58379921
2022-04-04
用途:
タイヤバランス用
株式会社ヨシムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題なくコストパフォーマンス良い商品と思います。

対象商品:
58379912
2017-08-13
用途:
ホイルバランス調整
株式会社ウチダ 様

最近のスチールホイルのリムの厚さにマッチしているので、使いやすい

対象商品:
58379982
2017-03-29
用途:
バランス取り

バリもなく綺麗でガタ無く付けれるので問題は無いですね!今の所ホイールキャップとの干渉もないので安心です。

対象商品:
58379912
2015-04-29
用途:
自動車用タイヤのバランス調整
クロスロード 様

安いので助かります。使用感は特に問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする