鉄製接着式バランスウェイトロール(5g×500pcs)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg) 注文コード58380314 品番JP-M-SRR2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。
打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。
カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。
鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい
ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。

材質 タイプ5g刻み セット内容5g×500pcs 厚さ(mm)3.8 幅(mm)11 長さ(mm)21.5 寸法(mm)11×20 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58380314
2021-04-07
用途:
バランス調整時に

ロールウエイトは貼りやすくて使いやすい。

ただ、剥がしたときにテープみたいなかみみたいなのが手にくっついてきてとりずらいのがいただけない

対象商品:
58380314
2017-08-26
用途:
ホイールバランス
西濃アポロ株式会社 様

貼り付ける時に若干剥がれやすい
切り離しは簡単にできた

対象商品:
58380314
2017-02-17
用途:
タイヤのバランス調整

この商品は、接着力も良く、洗剤で洗っても剥がれないので良かったです。値段がもう少し安くなれば助かります。

対象商品:
58380314
2014-07-10
用途:
アルミホイールのバランス調整
オートサービス川田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5グラム単位のウエイトなのでバランス調整の作業性がとても良いです、切り離して使うのですが簡単にハサミで切れて
粘着テープも強力で耐久性にも優れています、以前使っていたウエイトよりも安くて貼り付けも楽なので文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする