※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNFM05-1281-CB-60/JDNSLB プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 58404911 ZNFM05-1281-CB-60/JDNSLB プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 58404911

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/100/200/200 減速比60 注文コード58404911 品番ZNFM05-1281-CB-60/JDNSLB
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は容量・電圧・減速比など170種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源単相 電圧(V)100/100/200/200 減速比60 周波数(Hz)50/60/50/60 取付方式フランジ取付 ブレーキブレーキ無 枠番1281 極数4 モータータイプギヤモータ 定格電流(A)6.8/5.8/3.4/2.9 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz144・119{14.7・12.2} 使用周囲温度(℃)-10〜40(連結なきこと) 始動方式コンデンサ始動コンデンサ運転 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 耐熱クラスB モーター容量(kW)0.4 保護方式IP44全閉外扇形 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)24.2/29.2 出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz4120・4120{420・420} モータ容量記号5 時間定格S1(連続) 実減速比58.67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする