244 AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼット 58412024

AZ生分解性チェーンソーオイル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード58412024 品番244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。

粘度ISO VG100 適合範囲チェーンソー 用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量4L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58412024 244 58412006 221 AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼット AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼット 1本(1L) 1,898 税込2,088 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58412006
2024-03-16
用途:
チェンソー
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

あひるの首のほうの注ぎ口を使うと、蓋を閉めても漏れてしまいます。蓋の構造を改善してくださるとありがたいです。

対象商品:
58412006
2020-05-14
用途:
チェーンソーオイル

こちらの生分解性オイルを選択した理由は、伐倒や玉切り作業時に人体への影響も心配なく、切りくずを薪ストーブの焚き付けにするために、一石二鳥であるためです。値段は高めですが、環境にやさしいオイルであるため継続して使っています。

対象商品:
58412006
2020-01-16
用途:
樹木伐採用チェーンソー手入
株式会社アイキョー 様

このオイルを使用後に、幹太枝等支障なく切断出来ました。
次回も使用したいと思った。

対象商品:
58412006
2019-07-21
用途:
樹木などの伐採
農・林・水産業

オイルをまきちらしながらの作業が気になっていました。環境に優しいオイルなので安心できます。しかし、高価なのが気になります。

対象商品:
58412006
2022-04-25
用途:
チェーンソーでの竹切り作業
農・林・水産業

品質には問題無いと思います。
残念な所は、容器のフタを閉めていたにもかかわらず若干オイルが漏れた事。
山に持ち運びする場合は、現地で開封するか、別の容器に詰め替えた方が良いかもしれません。

対象商品:
58412006
2020-04-13
用途:
チェーンソー

毎日は使わないので、少々高くても汚れの残らないものと思って使ってみた。あまり人気がないのか大きいサイズが見当たらない。
水溶性オイルは機種によってはタンクの塗装を落とすことがあると聞いたことがあるが、この商品はどうなんでしょう?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする