ジャッキーオイル10

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58414334 品番528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。

粘度ISO VG10 用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
ジャッキのメンテナンス
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

工場の古いジャッキが上がりきらなくなり補充用で購入しました。使用量が分からなかったのですが、1本の半分も使いませんでした。定期的なメンテナンス用に常備致します。

2025-09-26
用途:
車載のジャッキとガレージジャッキのメンテナンス
サービス業

長い間メンテナンスもせずに使っていたけれど、車載のジャッキから汚いオイルが漏れていたので一気に交換してみた。
3.5トンのガレージジャッキも車載のジャッキも必要容量は300t未満でOKでした
汚れは車載ジャッキの方が汚れていたけれど、熱い車内に置いてるからなのかな?

2025-10-23
用途:
ジャッキのメンテナンス
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

工場の古いジャッキが上りが悪く、試しに注入したところ復活しました。補充でしたら1/3位の量で充分とわかりました。

対象商品:
58414334
2025-03-30
用途:
アルカン2t用 ジャッキのオイル交換

4年使ったフロアジャッキの交換用に購入しました。10番は柔らかいのかと思いましたが、Oリングと一緒に交換しました。(Oリングセットは別ショップで購入)
1〜2年で交換を推奨している様ですので、また購入したいと思います。柔らかいオイルは漏れやすいとネットにありましたので、様子を見たいと思います。ちなみに、抜いたオイルにはキラキラと金属紛見たいのが浮いていました。皆さん早めに交換しましょう。(自己責任ですが)

対象商品:
58414334
2023-09-17
用途:
ガレージジャッキ修理の際の補充用
サービス業

ジャッキのオイル補充口まで届かないが何とか注入できました。ノズルのふたはプラ製なので栓にはなりません。ゴム製に替えたらと思います。新品オイルだとさすがにジャッキの動作が軽くなった気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
58414334
2023-02-17
用途:
ガレージジャッキのオイル補充
教育・研究機関

ガレージジャッキがオイル漏れを起こしており、修理をしてその補充に購入しました。名の知れたメーカーの製品ですから安心して使えました。ジャッキも本来の機能を取り戻すことができました。

対象商品:
58414334
2023-07-27
用途:
機械メンテナンス時

コストパフォーマンスがとてもいい商品だと思います。また購入したいです。

対象商品:
58414334
2022-07-06
用途:
ついでの購入
サービス業

金額調整で購入。特に必要性は感じなかったものの、5年程使っているNOSジャッキのオイルを交換しました。ちゃんと抜ききって清掃したら1本でギリギリ足ります。
交換したからと言って使用感は全く変化ありませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする