ランバージュスタンダード

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 58417441 品番 LJS16L-PN
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。
吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。
下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。

ピニー 使用場所屋外用 特性撥水 用途木材の保護、着色。 トラスコ品番456-6122 質量(kg)13.9 容量(L)16 主成分アルキッド樹脂 主な用途 塗布面積(m2)80〜144(2回塗り) 危険等級V 乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 塗り重ね可能時間(時間)8〜12時間以上(1回塗り後) 危険物の性状非水溶性
注意
※使用後の刷毛や拭き取りに使用したウエスは、自然発火の恐れがあるため、直ちに焼却若しくは水入った容器に入れて処理してください。
※必ず養生をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする