曜日別特売
TSAS-1 さすまた TRUSCO 58423407

 

TSAS-1 さすまた TRUSCO 58423407
TSAS-1 さすまた TRUSCO 58423407
TSAS-1 さすまた TRUSCO 58423407

さすまた

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード58423407品番TSAS-1
参考基準価格(税別)¥21,130販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。

用途防犯対策に。付属品立て掛け用金具仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様トラスコ品番409-7521材質アルミ質量(kg)1.1寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする