※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
60
注文コード
58429655
品番
99-1620-55
参考基準価格(税別)
¥173,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・均等荷重・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9607
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
120〜500
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません