※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58429664
品番
99-1620-45
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
回転軸:SK4
天板、底板:ステンレス(SUS304)
ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9569
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
120〜500
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません