曜日別特売
SNB1.2G SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ 58432516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
電圧(V)DC24
静摩擦トルク(Nm)12
内容量1個注文コード58432516品番SNB1.2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。

用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。電圧(V)DC24トラスコ品番462-0658質量(kg)3.5容量(W)23静摩擦トルク(Nm)12穴径(mm)19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58432455
2017-11-03
用途: 介護用歩行器の後方転倒やベッド等からの立ち上がり字のブレーキに使用
有限会社シー・アイ・エス

音も静かでよい。オプションで樹脂カバー等があるとよいと思います。

対象商品 : 58432534
2014-01-30
用途: 自動倉庫のクレーンに使用するブレーキ

通常通りの動きで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする