※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB型ヒステリシスブレーキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432622 品番 HB2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。

電圧(V)DC24 用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 トラスコ品番461-9889 質量(kg)1.2 容量(W)10 定格トルク(N・m)0.25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58432595
2017-04-20
用途:
実験用小型風車のトルク制御

勤務先より,モノタロウにて,約3ヵ月前に入手しました.小倉クラッチから直送された段ボールを開けると本体のみで,説明書が一枚も入っていないのには驚きました.おそらく小倉クラッチのHPで確認下さいということでしょうが,少なくとも製品の仕様書や取扱い注意点くらいは,紙ベースで同梱頂けるとありがたいですので,小倉クラッチにお伝えください.

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする