D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437924 品番AD-HD15F
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。

付属品なし 仕様【ノイズカット】× コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス 主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 結線方式ストレート結線 信号方式VGA ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437924
2018-02-04
用途:
ブロジェクター接続時のケーブル延長用に

コンパクトで使い易く、取り付けたまま延長ケーブルを収納出来るので、違和感無し。

対象商品:
58437924
2018-10-26
用途:
RGBケーブルの延長に

モニターを2台にしたら、チョット長さが足りなくなったので購入しました。
問題ありません。

対象商品:
58437924
2015-08-26
用途:
ケーブルの延長接続
興和工業株式会社 様

モニターケーブルを延長するために購入しました。
画質が悪くなることもなく、全く問題ありません。
長いケーブルを購入するよりも安く済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする