YAS-N18(WH) 静音・サーキュレーター YAMAZEN(山善) 58463431

静音・サーキュレーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58463431 品番YAS-N18(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空気の循環や新鮮な外気を取り込むのに最適。
夏はエアコン、冬は暖房機と併用して2シーズン活躍。
『夏』冷気を循環。床面に沈んだ冷気を持ち上げて室内を涼しく。
『冬』暖気を循環。天井にたまった暖気を循環して足下あたたか。

ホワイトグレー スイッチロータリースイッチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×202×325 機能静音モード搭載 ファン径(cm)18 風量調整3段階 首振り上下風向角度調節(手動式)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58463431
2014-06-27
用途:
冷暖房機の冷気(暖気)の拡散
新世日本金属株式会社 様

コンパクトで静かです。コストパフォーマンスにも優れている。サーキュレーターの効率の良い使用方法はネットで調べましたが、あらかじめ箱等に表示されているとなお良いのではないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする