コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 建築用
コニシの 根太/床/巾木用
ボンド 内装職人アプリパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(650mL)
注文コード
58465346
品番
#04957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,750
速効化
低温時の押し出し性良好
用途
各種内装造作(胴縁・巾木・プラ木レンガ)
色
ホワイト
規格
(JAIA)F☆☆☆☆
原材料
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
650mL
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58465346
#04957
58464271
#04872
ボンド PX8000アプリパック
コニシ
1本(650mL)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です