※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザックスグリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58466676 品番 310GPR122721A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。

外径(mm)306 厚さ(mm)2.7 穴径(mm)22 用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート 備考(付属カラー)20 最高使用周速度(m/min)6200 適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする