※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レザックスイエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58466764 品番 310GAM1632YA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。

外径(mm)418 厚さ(mm)3.2 穴径(mm)27 用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート 最高使用周速度(m/min)4500 適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート ダイヤ層幅(X)(mm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする