NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 切断
NORITAKE(ノリタケ)の ダイヤモンドカッター
レザックスパープル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58466782
品番
310GA12326PA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
外径(mm)
306
厚さ(mm)
3.2
穴径(mm)
27
用途
鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
最高使用周速度(m/min)
6200
適合材
鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)
6.0