※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 1511
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
M
注文コード
58553136
品番
1511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ウエスト釦じゃスター(脇ゴムなし)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ネームホルダーホール(左)
種別
ジャケット
材質
T/Cツイル:制電ケア設計
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
112
色番
5