※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャケット 1511

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズ4L 注文コード58553172 品番1511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
シルバー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ウエスト釦じゃスター(脇ゴムなし)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ネームホルダーホール(左) 種別ジャケット 材質T/Cツイル:制電ケア設計 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63 着丈(cm)71 バスト(cm)130 色番5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58553468
2019-07-16
用途:
実験作業
学校法人福岡大学 様 (教育・研究機関)

カッコイイ作業服だとまわりからうらやましがられます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする