※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半袖ジャケット 6082

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード58556864 品番6082
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)69 バスト(cm)124 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58557022
2019-10-03
用途:
diy作業

暑いので半そでを購入しました。現場では半そではNGなので自宅用です。太り気味の方には少しきついかもしれません。メーカーのHPに詳しい寸法が有るのでよく確認した方が失敗しないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする