バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
半袖ジャケット 6082
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
5L
注文コード
58556968
品番
6082
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
半袖ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
71
バスト(cm)
136
色番
5