バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
半袖ジャケット 6082
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クーガー
サイズ
L
注文コード
58557004
品番
6082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
色
クーガー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)
種別
半袖ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
65
バスト(cm)
116
色番
17