HSK50A-MDMS4R-100 メジャードリームホルダ 日研工作所 58591906

メジャードリームホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58591906品番HSK50A-MDMS4R-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
寸法C(Φmm)10寸法C1(Φmm)14.2寸法C2(Φmm)41.6寸法D(Φmm)4寸法H(mm)13寸法L(mm)100寸法M(mm)42
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする