曜日別特売

ブローチリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.7
10.7
9.5
9.7
9.8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
10.9
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.3
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
6.6
6.8
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.2
9.3
9.4
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
全長(mm)150
刃長l1(mm)40
内容量1個注文コード58601767品番BRS-10.7
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
刃径(Φmm)
10.7
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10.7
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする