日研工作所
ブローチリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
10.9
10.9
10.9
9.5
9.7
9.8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.3
5.6
5.8
5.9
6.1
6.2
6.6
6.8
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.2
9.3
9.4
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
全長(mm)
150
70
80
90
100
110
125
135
150
155
160
165
170
刃長l1(mm)
40
22
24
25
30
35
40
45
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58601785
品番
BRS-10.9
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.9
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10.9
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。