a35132 4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ 58612115

 

a35132 4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ 58612115
a35132 4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ 58612115
a35132 4WAY腰掛け扇風機 ファミリー・ライフ 58612115

4WAY腰掛け扇風機

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード58612115品番a35132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!
ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。
大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。
暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。
電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。
風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。
シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。
屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。

セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABSオレンジ質量(g)(約)289(電池含む)消費電力(W)10バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3~4入力電源DC5V・2Aバッテリー容量(mAh)10000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする