曜日別特売
CTK-200W 長時間セット抗菌タイマー クレセル 58612149

CTK-200W 長時間セット抗菌タイマー クレセル 58612149
CTK-200W 長時間セット抗菌タイマー クレセル 58612149
CTK-200W 長時間セット抗菌タイマー クレセル 58612149
CTK-200W 長時間セット抗菌タイマー クレセル 58612149

長時間セット抗菌タイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード58612149品番CTK-200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。
最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。
本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。

用途
長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど
材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)ホワイト電源単4乾電池×1本(別売)本体質量(g)約38時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする