長時間セット抗菌タイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58612158 品番 CTK-200P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。
最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。
本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。

用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど 材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み) パープル 電源単4乾電池×1本(別売) 本体質量(g)約38 時間アラーム:約1分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18 設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位 設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着 タイマー機能カウントダウン、カウントアップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする