4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057

4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057
4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057
4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057
4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057
4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057
4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057
4025066178544 スクリーン エムアールエー 58656057

スクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58656057品番4025066178544
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178544
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。MRAは純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。純正オプションのアジャスタブルスクリーン用マウントには装着できませんのでご注意ください。
販売備考:DCTモデル共通
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC750X 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ440mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール
型番:165

付属品取付ボルト、スペーサー、スクリーンモール仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番165寸法(幅W×長さL)(mm)350×440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする